洗える サーキュレーター 全分解 静音 14/18畳対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15772761 品番 YAR-BFVW18(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
上下左右自動首振り機能搭載
フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)
メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)2.2 ホワイト タイプ18畳対応 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 風量5段階 羽根形状18cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5 タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h 適用畳数18畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする