材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)76
出力(W)6
出力DC6V-1A
定格電力(W)6
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)
コード長さ(mm)150
プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)
入力周波数(Hz)50/60
電極フォーク(音叉)型
極性センタープラス
ケーブル長(cm)120
定格出力電圧(DC V)6
プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03B
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1