ACアダプター 12V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15773025 品番 BS-ACDC-1210
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスU 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) 形状センター電極:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)73 出力(W)12 出力DC12V-1A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 定格出力電流(A)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型 コード長さ(mm)150 プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B) 入力周波数(Hz)50/60 極性センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする