仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)76.5
出力(W)12
出力DC24V-0.5A
電力(W)出力:12
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型
コード長さ(mm)150
プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性センタープラス
ケーブル長(cm)150
定格出力電圧(DC V)24
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEE
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1