ACアダプター 24V

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15773050 品番 BS-ACDC-2410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)103 出力(W)24 出力DC24V-1A 電力(W)出力:24 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×31×72 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) コード長さ(mm)120 プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性センタープラス ケーブル長(cm)120 定格出力電圧(DC V)24 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする