仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)151
出力(W)36
出力DC24V-1.5A
電力(W)出力:36
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32.3×72.5
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
コード長さ(mm)120
プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性センタープラス
ケーブル長(cm)120
定格出力電圧(DC V)24
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEE
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1