向島自動車用品製作所
向島自動車用品製作所の カーアクセサリー
向島自動車用品製作所の シフトノブ/ペダル
エクステンションロット M10/1.25mm ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15773260
品番
MT-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途
快適な運転操作の向上に。
色
ブラック
サイズ
長さ:3インチ(約77mm)、シフトレバーネジ直径:約10mm、ネジピッチ:1.25mm
寸法(inch)
3