KXDR-2051 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工 15775220

KXDR-2051 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工 15775220
KXDR-2051 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工 15775220

超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄径(Φmm)6
刃径D(Φmm)5.1
5.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
刃径D1(Φmm)4.7
4.7
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
全長(mm)70
内容量1本注文コード15775220品番KXDR-2051
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2全長(mm)70溝長30刃長(mm)1.5先端角(°)140柄径(Φmm)6表面処理ノンコート刃径D(Φmm)5.1刃径D1(Φmm)4.7ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする