THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775911 THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 15775911

アーク溶接棒 軟鋼用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 15775911 品番 THJ422
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 棒長(mm)350 棒径(Φmm)3.2 被覆系ライムチタニヤ系 入数1箱(5kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15775895
2025-11-23
用途:
サッシ施工
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

アークが素早くくるので好きです
まぁ 皮膜が薄いんだろうけど私の仕事ではストレスなく溶接できます サッシにリークしないよう注意はしていますが

2026-01-21
用途:
溶接作業時
株式会社三陽 様 (製造業)

溶接作業の必需品で、割安で助かっています。リピート注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする