ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
37mmモニター用マニフォールド SKM-3
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15795599
品番
17400500
参考基準価格(税別)
¥53,360
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他
【使用可能】3個
材質(本体)
ポリアセタール
バルブの有無
【ニードルバルブ】有
接続口
【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番
64-0997-41