メンブレンフィルター A080シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様A080O047A 100枚入 注文コード15848781 品番10083404
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

滅菌済み仕様のため、わずらわしい滅菌操作が必要ありません。

仕様A080O047A 100枚入 黒色 径(Φmm)47 表面罫線有り アズワン品番64-1183-83 孔径(Φμm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする