本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
ワイド粘着ポケット A6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
仕様
●リップ:2mm●A6判E型
注文コード
15850479
品番
CF-668
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏面に幅広粘着のりつきポケット
仕様
●リップ:2mm●A6判E型
材質
OPP製
寸法(mm)
横110×縦157
RoHS指令(10物質対応)
対応