ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838

本体

ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838
ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838
ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838
ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838
ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838
ECF163-030 ラメの素 呉竹 15850838

ラメの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(20g)注文コード15850838品番ECF163-030
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクに足すだけ!煌めくインクに変わる!/【ラメの素/ブルー】お持ちのインクに足すだけ、煌めくインクに変わる!ガラスペン・つけペン・筆などで楽しめますインクに「ラメの素」を少量入れると、インクにパール調やラメのような煌めきを加えることができますまたラメ同士を混ぜ合わせることで楽しみ方がさらに広がりますレタリング・カリグラフィーはもちろん、水彩アートなど、いろんなシーンでお楽しみ下さい/内容量:約20g

付属品スポイト、マドラー、説明書材質容器:ガラス、キャップ:SAN寸法(mm)50×50×33ブルー質量(g)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする