F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890 F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890 F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890 F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890 F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890 F1GA230205300 オールマイティEU 33L mizuno(ミズノ) 15850890

オールマイティEU 33L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15850890 品番F1GA230205300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
05:グレー×ライトグレー 質量(g)約370(26.0cm片方) サイズ(cm)30 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.5〜28.0、29.0、30.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする