ADVANTEC
ADVANTECの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ADVANTECの 残留塩素計
ADVANTECの 残留塩素計用試薬
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15852938
品番
ATD100DA
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様
●標準試薬:DPD-1(緩衝液)・DPD-2(DPD粉末)・DPD-3(KI粉末)●残留塩素測定:DPD法、標準比色板(ダイヤル式)
摘要
携帯型
範囲
Cl2(mg/L)/0.1〜2.5(9段階)
測定対象
全残留塩素と遊離残留塩素(結合残留塩素測定可)
アズワン品番
64-1031-05