ADVANTEC
ADVANTECの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ADVANTECの 残留塩素計
ADVANTECの 残留塩素計用試薬
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15852956
品番
ATD200DA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様
●標準試薬:DPD-1・2・3、pH(BTB)●残留塩素測定:DPD法、標準比色板(ダイヤル式)
摘要
携帯型
範囲
Cl2(mg/L)/0.1〜2.5(9段階)、pH/6.0〜7.6(9段階)
測定対象
全残留塩素と遊離残留塩素(結合残留塩素測定可)とpH
アズワン品番
64-1031-07