残留塩素測定器 ATKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15852990 品番 ATK100DA
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。

仕様●標準試薬:Cl2-C●残留塩素測定:KI法・標準比色板(ダイヤル式)●KI法 摘要高濃度用 範囲Cl2(mg/L)/10〜200(9段階) 測定対象全残留塩素 アズワン品番64-1031-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする