ADVANTEC
ADVANTECの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ADVANTECの 残留塩素計
ADVANTECの 残留塩素測定器
残留塩素測定器 ATKシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15852999
品番
ATK200DA
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様
●標準試薬:Cl2-C、pH(BTB)●残留塩素測定:KI法・標準比色板(ダイヤル式)●KI法
摘要
高濃度用
範囲
Cl2(mg/L)/10〜200(9段階)、pH/6.0〜7.6(9段階)
測定対象
全残留塩素・pH
アズワン品番
64-1031-13