曜日別特売
04301500 濾紙 No.431 100枚入 ADVANTEC 15858355

濾紙 No.431 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1180-63
内容量1箱(100枚)注文コード15858355品番04301500
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●500mm●濾水時間(s):250厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)140表面平滑アズワン品番64-1180-63保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)124湿潤破裂強さ(kPa)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする