pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15872285 品番MK-02-11
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【高精度】測定範囲:0.00〜14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm)155×31×18 イエロー 使用温度範囲(℃)0-50 測定範囲(pH)0.00〜14.00 測定原理ガラス電極法 電源(個)LR44×2
注意
※センサは一体型のため、センサ交換は出来ません。
※付属のpH校正剤(pH4.01、pH6.86、pH9.86)は粉末です。校正液作成のため、1種類につき精製水250mlが別途必要です。
※測定結果の完全な安定まで約30秒程度要します。
※本器は簡易防水構造のため、長時間水に浸してのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
排水処理設備のオンラインpH計のバックチェック
その他業種

海外工場の立ち上げ中の排水処理プロセスのオンラインpH計のバックチェックにちゃちゃっと使えました。校正作業は多少手間ですが、慣れれば問題ありません。他工場にも展開したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする