クリアハンディファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15872319 品番J46-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!
3段階風量調節。
Type-C充電。

セット内容本体、充電ケーブル(Type-C) クリア 電源USB充電式 本体質量(g)98 連続使用時間約4時間45分(弱使用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×162 風量調整3モード(弱・中・強) 充電時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする