グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 冷房用品
グローバル・ジャパンの 小型扇風機
グローバル・ジャパンの 携帯用扇風機
olu ハンディファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15872477
品番
J46-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ONするとボタン部分が青く光ります。
手持ち、スタンド使用可能。
3段階風量切替。
Type-C充電。
ストラップ付き。
セット内容
本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
色
オーロラパープル
電源
USB充電式
本体質量(g)
145(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×63×215
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約2