適合CRI:≒95、TLCI:≒98
セット内容X60RGB本体、グリップバッテリー×2、DCアダプター、ミニリフレクター、専用ケース、ポーチ、ドーム型ディフューザー、USBケーブル(Type-C to Type-C)、ミニソフトボックス
質量(g)319
出力電源アダプター:24V/2.7A
電力(W)出力:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)
入力電源アダプター:100〜240V(50/60HZ) 最大1.5A
冷却方式強制冷却
色温度2700〜6500K
照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)
充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)
動作時間(バッテリー)50分
動作温度(℃)−10〜40
バッテリー容量(mAh)2550 21.6V
マウント1/4インチネジ穴
Bluetoothアプリ:ZY Vega
動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上
調光範囲0〜100%