バイカラー100WポケットCOBライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容X100本体、グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ 注文コード15873378 品番X100 COMBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。
指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。

適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上 セット内容X100本体、グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ 電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属) 電力(W)出力:100 本体質量(g)385(ライトのみ) 色温度2700K〜6500K サイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする