進電テクノロジー
進電テクノロジーの 制御機器・PLC・リレー
進電テクノロジーの PLC(プログラマブルコントローラ)
進電テクノロジーの PLCその他関連用品
電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続方式
配線型
定格電流(A)
100
注文コード
15874358
品番
BPS100A-M6/12*M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減
ブレーカー直結も可能
お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ
JIS C8201-7-1準拠
用途
・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ 〜 +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式
ネジ締結/DINレール
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
端子ねじ
(一次側)M6(+)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×12 ※各相
接続方式
配線型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×125×76
適合電線(mm
2
)
(一次側) 適合フレーム:25、(二次側)4〜16