画像準備中

電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)(UL)100、(CE)75 注文コード15874821 品番SPS25-M6/M6+2*M4-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は定格電流など26種類から選べます 他の種類を見る

ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減
ブレーカー直結も可能
お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ
JIS C8201-7-1準拠

用途
・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ 〜 +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
備考安全保護カバー 取付方式ネジ締結/DINレール 定格電圧(V)600 定格電流(A)(UL)100、(CE)75 端子ねじ(一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×2、M6(+)×1 接続方式配線型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×109×60 適合電線(mm2)(一次側) 適合フレーム:25、(二次側)(M4)1.5〜4、(M6)Max.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする