LAVIE N16 ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●CPU詳細:Core i3●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16.0型●メインメモリ(最大):32GB●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角)(WUXGA) 注文コード15881857 品番PC-N1635JAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約2200g/Simスロット:無

仕様●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●CPU詳細:Core i3●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16.0型●メインメモリ(最大):32GB●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角)(WUXGA) 解像度1920×1200ドット ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする