蔵衛門Pad Mini Tough 汎用モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882365 品番KMG05SKO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃〜60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする