仕様●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC5-38400対応、デュアルチャネル対応)●ディスプレイサイズ:16.0型●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●CPU詳細:Ryzen 7●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角)(WUXGA)●メモリスロット(空/全):0/2
解像度1920×1200ドット
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)