アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用) 1931
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
モカ
レッド
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
着丈(cm)
63
58
60
63
65
67
69
71
74
76
78
80
82
全108種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15895796
品番
1931
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
ブルー
サイズ
M
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
81.5
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)
グリーン購入法
適合