曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用) 1931

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
サイズ5L
着丈(cm)71
内容量1着注文コード15895848品番1931
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
ブルー
サイズ
5L
胸廻(cm)
138
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
92
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする