アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15898456
品番
4237
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
142
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
58.5
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック