曜日別特売

メンズチノパンツ(ノータック) 54501

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
105
注文コード
15904896
品番
54501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

帯電防止
防汚

サイズ
105
ヒップ(cm)
125
色
アイボリー
股下(cm)
80
素材
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする