アイトス
メンズチノパンツ(ノータック) 54501
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
115
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15904921
品番
54501
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
帯電防止
防汚
サイズ
115
ヒップ(cm)
135
色
アイボリー
股下(cm)
80
素材
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)