アイトス
メンズチノパンツ(2タック) 54502
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
120
注文コード
15905070
品番
54502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
帯電防止
防汚
サイズ
120
ヒップ(cm)
150
色
アイボリー
股下(cm)
80
素材
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)