使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの リュック
2ルームカジュアルリュック-グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15908938
品番
42594-02
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット【片側面】ネットポケット【本体内部】多用途ポケット
色
グリーン
質量(g)
540
容量(L)
22
内装
ポリエステル
生地
ポリエステル