COCO-Brix

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15910259 品番CC-BR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。

用途
屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。
測定範囲: Brix0.0〜53.0%
分解能: 0.1%
測定精度: ±0.2%
温度補正範囲: 10〜100℃
サンプル量: 0.3mL以上
測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など
電源: 単4アルカリ乾電池×2本
関連資料:(4.96MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする