AMPHENOL
AMPHENOLの 静電気対策用品
AMPHENOLの 静電気測定器
同軸ケーブル, SMA SMA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
終端処理済み
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
注文コード
15910731
品番
135101-01-M1.00【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,520
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コネクタ2・コネクタジェンダー
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
終端処理済み
色
外被:透明
コネクタ
1/方向:ライトアングル
特性インピーダンス(Ω)
50
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
同軸タイプ
RG316