商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様甘いエーテル臭
トラスコ品番138-3624
材質ポリエステルウレタン
容量(mL)75
使用温度範囲(℃)-50〜250
液色青
引火点(℃)(密閉式)-17℃
粘度液体(チキソトロピックゲル)
危険等級U
アズワン品番64-8326-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量37mL
危険物の性状水溶性