フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UJR継手_FINE series PUREガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
9.52
注文コード
15910871
品番
UJR-9.52RE-RG-0-0.8【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
20
呼び径(mm)
9.52
寸法H(mm)
0.8
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
関連資料:
(4.68MB)