サーマレックス(肉厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード15911056 品番1362-21【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4984,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃〜200℃で使用可能です。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)9(全外径38) 用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 径(Φmm)(発泡)14.5 使用温度(℃)-40〜200
注意
※蒸気への使用はおやめ下さい。
※使用薬品および使用条件につきましては、事前にテストし、お調べ下さい。
※圧力のかかる使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする