測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
ISO限界ネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M2.5×0.45
アズワン品番
64-4300-81
注文コード
15911765
品番
M2.5X0.45 6H GPNP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,220
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじピッチ(mm)
0.45
規格
ISO(新JIS)メートルねじ
ねじ径
M2.5×0.45
アズワン品番
64-4300-81