商品状態※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×341
色透明OD
フタの有無あり
折りたたみ時高さ(mm)90
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番498-3297
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.11
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600