※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超強力研削ディスク パープルグレイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 15919535 品番 A67641000601547
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。

粒度60 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 外径(mm)105 穴径(mm)15 入数5 砥石周速度(m/s)80
注意
※画像は代表画像です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする