EN-01 エコボードワークキャリー ながやR 15928450

EN-01 エコボードワークキャリー ながやR 15928450
EN-01 エコボードワークキャリー ながやR 15928450
EN-01 エコボードワークキャリー ながやR 15928450

エコボードワークキャリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台キャスターΦ100 自在(ストッパー無し)×4個注文コード15928450品番EN-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

リサイクル新素材を活用した、環境に優しいエコで丈夫な、今までにない平台車です。
【荷台部分のエコボードとSDGs(持続可能な開発目標)】
古着・古布に新たな価値と活躍を着なくなった衣類は「ゴミ」ではなく「資源」であるという価値を創造し、衣類リサイクルを推進することができます。
繊維系廃棄物100%が”見える”エコ素材これまで活用できずに廃棄されてきた衣類など繊維系廃棄物だけで出来ています。
衣類の廃棄削減に貢献できる他、繊維が見える意匠性でリサイクル・サステナブルを視覚的にアピールできます。
繊維のまま活かす化学的な分解で化繊を樹脂原料へリサイクルするケミカルリサイクルではなく繊維のまま利用するマテリアルリサイクル品のため、環境負荷が少ないです。
木材を使わないベニヤ板や合板の代わりに高耐久・長寿命・腐食しないエコ素材を用いることで木材の使用量を削減し、産業資材目的で伐採される森林を保護することが出来ます。

用途運搬材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)300キャスターΦ100 自在(ストッパー無し)×4個床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600 t=24 丸穴=約Φ120材質(荷台)エコボード/繊維系廃棄物圧縮板(リサイクル新素材)
注意
※適性許容荷重以上の負荷をかけないで下さい。 積載荷重以上の荷物を載せると、台車が壊れ、怪我の原因になります。安全上、最大積載荷重の80%までの荷重でご使用頂くと、長くご使用頂けます。
※荷台の上に均等に荷重がかかるように積荷をしてください片寄った積荷をすると、台車が転倒し、事故につながります。 また、キャスターへの片荷による負担が生じ、ご使用期間が短くなる事があります。
※著しい凹凸での使用または鋭利な突起のある床面での乗り越しは、避けて下さい。衝撃の加わる使用(落下及び振動、フォークリフト等の爪当て)を避けて下さい。
※トレーラー等の牽引はしないで下さい。
※台車の上に乗ったり、押して遊んだりしないでください。転倒し怪我をしたり、他の物の破損の原因になります。 投げたり、転がしたりしないようにしてください
※怪我や他の物の破損の原因になります。
※電源コード等を踏まないようにしてください。コードが破損し、感電や火災の原因になります。
※必ず水平な場所でご使用ください。傾斜地でのご使用は、荷崩れによる怪我や、他の物の破損の原因になります。
※必ず2人以上で運搬し、積荷した台車を引っ張らないようにしてください。台車を引く事で、足にキャスターが乗り上げ、怪我の原因になります。前方部では、運搬方向に障害物がないかを確認し、他の物が破損しないように運搬補助してください。
※傾斜面で台車の放置をしないでください。 台車が暴走し、事故につながります。 ストッパー付きの場合でも、何らかの力が加わり解除される事も考えられるので、必ず安全な場所に、倒れないように立て掛けて置いてください。
※ボルトやナットが緩んだら、直ちに締め直してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする