商品画像

CF1200-10 ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928915 CF1200-10 ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928915 CF1200-10 ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928915 CF1200-10 ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928915 CF1200-10 ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928915

ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度1200(#) ダイヤ幅(mm)10 注文コード15928915 品番CF1200-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は粒度・ダイヤ幅27種類から選べます 他の種類を見る

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。

用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 粒度1200(#) 全長(mm)140 結合剤レジンボンド ダイヤ幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする