商品画像

TF100-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928976 TF100-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928976 TF100-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928976 TF100-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928976 TF100-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928976

ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度100(#) ダイヤ幅(mm)10 注文コード15928976 品番TF100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は粒度・ダイヤ幅27種類から選べます 他の種類を見る

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。

用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 粒度100(#) 全長(mm)140 結合剤レジンボンド ダイヤ幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする