PROST's
PROST'sの 接着剤
PROST'sの 剥離剤
洗浄用シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(16L)
注文コード
15929421
品番
luc-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗料の洗浄に、道具の洗浄に。
用途
洗浄
ウレタン塗料の洗浄/道具の洗浄/プラサフの希釈用
成分
ラッカーシンナー
容量(L)
16
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性