c-2 脱脂用シリコンオフ PROST's 15929475

脱脂用シリコンオフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2L)注文コード15929475品番c-2
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

塗装下地の脱脂に

用途
脱脂用
塗装前の下地を脱脂する際に使用します。
成分シリコンオフ(脱脂剤)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 塗装下地に

バイクのガソリンタンクを塗装するため購入しました。
そのほかに、油汚れがキツイ金属部品をつけおき洗浄にも使用しています。
なんとなく灯油に近い感じです。

2025-08-13
用途: 塗装前の脱脂
その他業種

これまではパーツクリーナーを使ってましたが、こちらの方がローコストでGoodですね。

2025-05-04
用途: 塗装前の脱脂
WORKS HOBBY卸売・小売業

乾燥時間も丁度良くしっかり脱脂できます。
良い製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする