Y4-8 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 15935967 Y4-8 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 15935967 Y4-8 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 15935967 Y4-8 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 15935967 Y4-8 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 15935967

「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15935967 品番Y4-8
販売価格(税込) ¥7,020
販売価格(税別)

浜松の老舗うなぎ店「浜名湖つるや」監修のうなぎです。厳選した浜名湖のうなぎのみを使用し、丹精込めて作り上げています。

区分冷凍 内容うなぎ蒲焼(無頭)110g・たれ・さんしょう・お吸いもの×各2(うなぎは静岡県産原料を使用、静岡県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後30日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする